Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.020.006
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M2X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
6 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
6
P
0.4
s
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.020.006
EAN
8715492327482
UBB
951351809094
UNSPSC
31161605