text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M2X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 30 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 30
P 0.4
s 1.5

Standarde

ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.020.030
EAN 8715494620338
UBB 500633375422
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.