text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M27X140


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Lungime 140 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filet complet L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 140
P 3
s 19

Standarde

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.270.140
EAN 8715492329547
UBB 951351954445
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.