text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M20X85


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 85 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filet complet L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 85
P 2.5
s 17

Standarde

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.200.085
EAN 8715494621144
UBB 500633383590
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.