text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M2,5X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 6 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.45
s 2

Standarde

ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.025.006
EAN 8715492327567
UBB 951351809664
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.