Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.025.003
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M2,5X3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
3 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
3
P
0.45
s
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.025.003
EAN
8715494620345
UBB
500633375596
UNSPSC
31161605