text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M2,5X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 20 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 20
P 0.45
s 2

Standarde

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.025.020
EAN 8715492327611
UBB 951351810225
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.