Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.180.055
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M18X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
55 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Filet complet L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
55
P
2.5
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.180.055
EAN
8715494621038
UBB
500633382436
UNSPSC
31161605