Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.140.095
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M14X95
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
95 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Filet complet L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
95
P
2
s
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.140.095
EAN
8715494620918
UBB
500633381289
UNSPSC
31161605