text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M10X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 60 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Standarde

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.100.060
EAN 8715492328588
UBB 950351878554
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.