text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M10X170


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 170 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 170
P 1.5
s 8

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.100.170
EAN 8715494141604
UBB 500571293439
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.