Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.080.060
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M8X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.080.060
EAN
8715492319524
UBB
950351842741
UNSPSC
31161605