Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.040.008
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M4X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
8 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filet complet L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
8
P
0.7
s
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.040.008
EAN
8715492319159
UBB
955351196147
UNSPSC
31161605