text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M24X55


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 55 mm
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filet complet L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 55
P 3
s 19

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 53570.240.055
EAN 8715494615662
UBB 500633328736
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.