Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.240.130
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M24X130
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
130 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Filet complet L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
130
P
3
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.240.130
EAN
8715494615716
UBB
500633329239
UNSPSC
31161605