Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.160.025
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M16X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
25 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filet complet L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.160.025
EAN
8715494136563
UBB
500571286755
UNSPSC
31161605