text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M14X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 60 mm
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filet complet L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 12

Standarde

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 53570.140.060
EAN 8715494615389
UBB 500633325922
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.