text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M14X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 40 mm
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filet complet L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 40
P 2
s 12

Standarde

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 53570.140.040
EAN 8715494615358
UBB 500633325682
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.