Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
51050
51050.080.095
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M8X95
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
95 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
95
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
51050.080.095
EAN
8715494462594
UBB
500571262814
UNSPSC
31161605