text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M5X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 18 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 18
P 0.8
s 4

Standarde

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.050.018
EAN 8715494610124
UBB 500633159511
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.