text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M4X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Standarde

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.040.012
EAN 8715492262646
UBB 950351786237
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.