My Favorites
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
Şuruburi cu cap cilindric
51050
51050.300.140
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M30X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M30
Lungime
140 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Filet complet L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
51050.300.140
EAN
8715494463669
UBB
500571270080
UNSPSC
31161605