text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M27X100


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Lungime 100 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filet complet L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 100
P 3
s 19

Standarde

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.270.100
EAN 8715494611077
UBB 500633168769
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.