text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M24X170


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 170 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filet complet L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 170
P 3
s 19

Standarde

NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.240.170
EAN 8715494610971
UBB 500633167779
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.