My Favorites
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
Şuruburi cu cap cilindric
51050
51050.200.085
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M20X85
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
85 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filet complet L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
85
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
51050.200.085
EAN
8715494610797
UBB
500633165955
UNSPSC
31161605