text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M20X190


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 190 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filet complet L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 190
P 2.5
s 17

Standarde

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.200.190
EAN 8715494610834
UBB 500633166375
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.