text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M18X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 90 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 90
P 2.5
s 14

Standarde

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.180.090
EAN 8715494610759
UBB 500633165534
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.