text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M1,6X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 18 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Filet complet L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 18
P 0.35
s 1.5

Standarde

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.016.018
EAN 8715494609890
UBB 500633157200
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.