text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.060.040
EAN 8715494294812
UBB 500577269730
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.