text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M6X30

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Standarde

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.060.030
EAN 8715494294805
UBB 500577269656
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.