text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M5X20

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 20
P 0.8
s 4

Standarde

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.050.020
EAN 8715494294713
UBB 500577268740
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.