Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
45205
45205.050.016
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P60
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Clasă
P60
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
16
P
0.8
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
45205.050.016
EAN
8715494294706
UBB
500577268666
UNSPSC
31161605