text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M5X12

Specificații

Diameter M5
Lungime 12 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 12
P 0.8
s 4

Standarde

ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.050.012
EAN 8715494294690
UBB 500577268583
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.