text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M4X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Standarde

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.040.012
EAN 8715494294638
UBB 500577267916
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.