text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M10X30

Specificații

Diameter M10
Lungime 30 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Standarde

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.100.030
EAN 8715494294928
UBB 500577270886
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.