Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
45205
45205.100.025
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M10X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P60
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Clasă
P60
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605