text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, metric fin, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M8X1,00X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 50 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1
s 6

Standarde

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 12474
DIN 912
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07040.080.050
EAN 8715492054258
UBB 952351306552
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.