Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07040
07040.160.040
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, metric fin, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M16X1,50X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filet complet L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
40
P
1.5
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
12474
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07040.160.040
EAN
8715492054661
UBB
952351312402
UNSPSC
31161605