text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, metric fin, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M10X1,25X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 35 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 35
P 1.25
s 8

Standarde

ISO 12474
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07040.100.035
EAN 8715492054326
UBB 952351306891
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.