INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Şuruburi cu cap cilindric
07071
07071.060.060
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Zincat 8.8 M6X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
60 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
60
P
1
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07071.060.060
EAN
8715493883079
UBB
954351947419
UNSPSC
31161605