FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07071
07071.050.035
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Zincat 8.8 M5X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
35 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07071.050.035
EAN
8715494453851
UBB
500500850705
UNSPSC
31161605