text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M4X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 50 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Standarde

ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Numerele articolelor

Cod Articol 07070.040.050
EAN 8715492060747
UBB 950351421819
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.