INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Şuruburi cu cap cilindric
07070
07070.160.100
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M16X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
100 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M16
dk (max.)
24
k (max.)
16
L (mm)
100
P
2
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07070.160.100
EAN
8715492061355
UBB
952351098993
UNSPSC
31161605