FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07070
07070.140.080
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M14X80
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
80 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
DIN
≈912
Numerele articolelor
Cod Articol
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605