text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M12X100


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 100 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 100
P 1.75
s 10

Standarde

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07070.120.100
EAN 8715492061249
UBB 953351901616
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.