INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Şuruburi cu cap cilindric
07070
07070.100.100
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M10X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
100 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈912
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
07070.100.100
EAN
8715492061140
UBB
953351901467
UNSPSC
31161605