text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 12.9 M5X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 40 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 40
P 0.8
s 4

Standarde

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07010.050.040
EAN 8715492051202
UBB 952351500758
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.