Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07010
07010.100.070
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 12.9 M10X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
70 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
70
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
07010.100.070
EAN
8715492051387
UBB
952351501822
UNSPSC
31161605