FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55020
55020.120.080
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A4 70 M12X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
80 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
55020.120.080
EAN
8715494618373
UBB
500633355879
UNSPSC
31161605