text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A4 70 M12X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 70 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Standarde

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912
NF ≈E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 55020.120.070
EAN 8715494618366
UBB 500633355796
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.